- ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ 50620423 - ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ 50620423 - ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ 50620423 - ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウ 50620423

ロープタイオフ トラックレール用

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620423 品番-
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20
注意
※荷重に注意し、使用荷重以内でご使用ください。
※本来の用途以外使用しないでください。
※商品の形状は使用荷重に影響のない範囲でわずかに変更になる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
ハイエースのラッシングレールに
建設業・工事業

ハイエースの車内にラッシングレールを取り付け、不安定な荷物の固定に使っているが機能面では全く問題なし。ただ製品の個体差があるのかロックが固いものもある。

2025-07-07
用途:
荷物の留め具に使用
ナカキ食品株式会社 様

通常のラッシングベルトを使用していましたが、Uフックのベルトが使えるので多種多様に使えるようになりました。
特にパレット1枚ごとに巻いてラッシングレールに装着できるので便利です。

2025-08-09
用途:
荷物を固定。
神戸竹一企画 様

長さも丁度良く丈夫な商品です、使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。

対象商品:
50620423
2024-04-01
用途:
バイクなどの積載に

これまではラッシングレールにひもで輪っかを作りタイダウンベルトを掛けてたので楽になりました

対象商品:
50620423
2024-04-07
用途:
トラック用
その他業種

ラッシングフックの長さ調整用に使用
金具が直接当たらず、便利使いです。

対象商品:
50620423
2024-04-04
用途:
トラック輸送の荷物の固定
製造業

ベルトでもロープでも使用することが可能で、コンパクトなのでトラックの常時携行に良いです。使用感も良かったです。

対象商品:
50620423
2024-08-26
用途:
機械・装置の運搬時
株式会社アシスト 様 (卸売・小売業)

使いやすく、考えていた通りの使用感で満足しました。

対象商品:
50620423
2023-03-08
用途:
社用車軽トラックの架装荷台内の荷物締結
亀谷商店 様 (運輸・通信業)

ウチの架装軽トラックにはフロア左右とサイドパネルにレールが入っており、この着脱式ロープタイオフが取り付け可能です
基本的には二個一組でタイダウンベルトやラッシングベルト端をフックさせ荷を固定します
一台に四個程は必要となりますので、機能もさることながらコストも馬鹿になりません
モノタロウブランドのこの製品は他社製品より幾分安価でありながら今までのところ機能面で不満点は全く見受けられません
複雑な構造もなく今までで破損消耗等もなく頼りにしております
オマケ的にはコレは荷台に上がる際の持ち手としても使えます
その程度には頑丈ですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする