※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620465
品番
EA948BR-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BR-57
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類
T字形
寸法A(mm)
55
表面処理
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)
28
材質(キャップ)
ポリアミド
取付部
おねじ
寸法C(Φmm)
16
色(キャップ)
オレンジ
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
30
材質(取付部)
S10C