EFS5541W スポットライト D90 ENDO(遠藤照明) 50620580 EFS5541W スポットライト D90 ENDO(遠藤照明) 50620580

スポットライト D90

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色アパレルホワイトe 配光角度(°) 色温度(K)4200 注文コード50620580 品番EFS5541W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は光源色・配光角度・色温度など24種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ DUALシリーズ
魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96 質量(kg)0.6 タイプD90タイプ 消費電力(W)13.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)210 色温度(K)4200 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)50.9 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°) ビーム角度(°)°) 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 定格光束(Lm)683 調光率(%)5〜100 配光タイプ狭角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可 反射板交換可(別売)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※反射板は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする