※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの ホース関連商品
エスコの ホースカッター・チューブカッター
Φ6-25mm/185mm ホースカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620632
品番
EA338KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,835
販売価格(税別)
¥
9,850
バスケットに入れる
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)
用途
プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。
エスコ品番
EA338KA
全長(mm)
185
切断能力(Φmm)
25