仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.6
タイプD90タイプ
消費電力(W)13.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)210
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)16
ビーム角度(°)17
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)694
調光率(%)5〜100
配光タイプ中角配光
器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
LED交換不可
反射板交換可(別売)