※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50620684 品番EA948BR-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
エスコ品番EA948BR-63 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)47 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)24 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)13.5 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする