仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)1.1
タイプD240タイプ
消費電力(W)37.4
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)210
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)15
ビーム角度(°)15
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)1981
調光率(%)5〜100
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
反射板交換可(別売)