明るくてスイッチの操作性も良く悪い商品ではないのですが・・・。
電池室の形状が不適切で電池が入れにくいです。しかも完全に
入れないと電池蓋が閉まらず、電池交換のたびにイライラします。
アウトレットになった理由が判るような気がします。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
予想以上に夜でも明るくよく見えます。防止への取り付け部はしっかり固定されズレも少ない。
手ごろな値段なので両手を使う作業をする際の照明として購入。暗い所、はっきり見えない奥まったところを確認するような作業するときは自分の向いた方向を照らすので便利。中央にある黄色い色が対象物に映り込むことがあるので、黄色い色が視認性の邪魔になるようなケースでは注意が必要かもしれない。思ったよりも使用ケースが多く重宝している。
どんなものなのか お試しに購入 LED球でなく FL管の様なもので凄く明るいです。
落下させると 本体が割れそうなので 電池蓋などテープで固定して使用したほうが良さそうです。
非常に明るくて、ヘルメットにもピッタリはまりました。ゴムベルトじゃないので伸びる心配がない。