※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの プルハンドル
M4x0.7mm/105mm プルハンドル(アルミ製/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50620998
品番
EA948BT-18
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
材質
アルミニウム(A6NO1S)
取付ねじ
M4×0.7(2箇所)
エスコ品番
EA948BT-18
色
白
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
120