NO2230 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ 50621078 NO2230 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ 50621078 NO2230 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ 50621078 NO2230 南京錠 同一キー NO2200 モノタロウ 50621078

南京錠 同一キー NO2200

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621078 品番 NO2230
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。

材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 付属品キー3個 種類同一キー 吊内径(mm)約15.7 吊径(mm)約Φ4.8 キー番号NO2230 本体幅(mm)約28.8
注意
※商品名の"NO2200"はサイズ番台となります。キーにはそれぞれのサイズ番号が印字されております。
※個別キーではありません。サイズごとで同じ番号のキーになります。
※南京錠には番号表示はありません。キーのみ番号が刻印されています。
※合鍵の販売は行っておりません。鍵の紛失には十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
浜沿いに置いてある浜小屋の施錠用
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

本体は真鍮で錆びませんが、U吊部分は単なるメッキの為錆びます。
海沿いだからという方もいましたが、浜に持っていく前の山沿いの家の雨の当たる玄関先に置き忘れて3日で錆びてきました。注油でしのいでいます。鍵が3つあるので複数人で管理しています。

2024-10-07
用途:
防犯ネットの取付
TOPPAN株式会社 様 (建設業・工事業)

概ね問題はありませんでした。鍵が回り難いものがいくつかありました。
サイズもちょうど良く使い易かったです。

対象商品:
50621087
2021-05-16
用途:
多くのお客様の鍵
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

多くののお客様の設備で鍵を必要としていますが、その都度鍵が違って管理しにくかったものが同一キーで管理出来て重宝しています。

対象商品:
50621087
2022-01-19
用途:
作業場の施錠

つる部分の先端が本体の穴にキチンと刺さっていなくてもロックできてしまうのが残念です。
よく見ないと手探りでは施錠出来ません。
追加で購入したいところですが何とかなりませんか?

対象商品:
50621078
2021-01-19
用途:
柵扉、浄化水槽の蓋の施錠
国立大学法人信州大学 様 (教育・研究機関)

複数箇所の南京錠を1種類の鍵で開錠できるようにしたかったのですが、近くのホームセンターや鍵店には、1種類の鍵で開錠できる南京錠が3つセットになったものしかなく、それ以上の数が必要な場合には、数日間待って取り寄せてもらうしかありませんでした。こちらでは、注文した翌日には届きましたし、何よりもホームセンターや鍵店よりも安かったので大変助かりました。耐久性については使っていかないとわかりませんが、今のところ、他のと比べても品質に問題はみあたらないので、非常に満足いく製品かと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
50621078
2020-10-01
用途:
施錠
オールマリン 様

以前からボートの物入れに使っていましたが、2個セットか3個セットの販売品よりなく、1個のカギで賄う事が出来ませんでした。この商品は追加購入しても同じカギ1個で使えるので非常に楽に使えます。6個使っていますが追加購入していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
50621078
2020-07-20
用途:
車庫のコンテナボックス用に3個購入
個人小林タクシー 様 (運輸・通信業)

3個の鍵が1つになり鍵が少なくなって、鍵を選ばなくて良いのが楽で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする