NO1240 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ 50621123 NO1240 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ 50621123 NO1240 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ 50621123 NO1240 南京錠 同一キー NO1200 モノタロウ 50621123

南京錠 同一キー NO1200

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621123 品番 NO1240
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO1220は除く)おりセキュリティ性を高めています。

材質(吊)焼き入れ鉄 材質(本体)真鍮 用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合 付属品キー3個 種類同一キー 吊内径(mm)約22.1 吊径(mm)約Φ6.4 キー番号NO1240 本体幅(mm)約38.7
注意
※商品名の"NO1200"はサイズ番台となります。キーにはそれぞれのサイズ番号が印字されております。
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※個別キーではありません。サイズごとで同じ番号のキーになります。
※南京錠には番号表示はありません。キーのみ番号が刻印されています。
※合鍵の販売は行っておりません。鍵の紛失には十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
屋外制御盤の施錠
恵テック 様 (建設業・工事業)

屋外の使用ですが、真鍮製本体内に収まるツルの部分が半月程度で錆び始めます。
露出する部分は雨水で汚れなど洗い流されるので錆の進行は比較的緩やかです。
同番を安価で購入できるメリットは大きいですが、長期間の使用は環境に左右されるので、毎年の買い替えを考えています。

2025-05-10
用途:
屋外収納扉の鍵として

自作の屋外収納庫の鍵として使っています。複数個を使っていますが、統一キー1本ですべて開閉できるので非常に便利です。屋外で使っていますが、思いのほか錆などの劣化が少なく満足しています。

対象商品:
50621123
2023-10-14
用途:
複数の倉庫管理

複数の倉庫の施錠管理が一つの鍵で管理できて効率的でした。

対象商品:
50621139
2023-05-19
用途:
重機バッテリー用南京錠
有限会社南部建設 様 (建設業・工事業)

使いやすい鍵で重機2箇所バッテリー用に使用するので同一キーが便利です改善点はないです

対象商品:
50621105
2023-01-31
用途:
戸の鍵

4個購入 値段が安く動作も問題無し。
一つの鍵で全て開くのはありがたい。

ただ、外周の エッジ部のバリが気になる。
一応ペーパーがけして使用。

バリ無しが理想だが、バリ取りの工程を足す事で
値段が上がるなら、現状のままで結構です。

1人が参考にしています
対象商品:
50621114
2021-10-18
用途:
たくさんの施錠

いろいろな場所を同一キーで統一出来るのはすごくありがたいです。作りもしっかりしていて値段も安いので必要になったらまた購入します。

対象商品:
50621114
2021-07-13
用途:
ポスト及び宅配ボックスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は2種類の鍵を使用していました、同一キーだと解錠に手間が省け便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする