EFS6384B 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明) 50621124 EFS6384B 調光調色スポットライト ENDO(遠藤照明) 50621124

調光調色スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50621124 品番 EFS6384B
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Tunable 調光調色 LEDZ
選べる配光と明るさレンジ
最適なライティングを可能にするスタンダードスポットライト

仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85 質量(kg)0.9 タイプ900タイプ 消費電力(W)10 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 本体アルミダイキャスト(黒艶消) 首振角度(°)(灯体)130 色温度(K)(調色)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)101.8 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)29 ビーム角度(°)31 回転角度(°)(灯体)360 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) 定格光束(Lm)1018 調光率(%)1〜100 配光タイプ広角配光 器具相当12V IRCミニハロゲン球50W LED交換不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする