仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1
色黒
タイプ1400タイプ
消費電力(W)19
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)(調色)2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)22
ビーム角度(°)23
回転角度(°)(灯体)360
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
定格光束(Lm)1908
調光率(%)1〜100
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可