仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)1色白タイプ1400タイプ消費電力(W)19電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)(調色)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)35ビーム角度(°)38回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)定格光束(Lm)2008調光率(%)1~100配光タイプ広角配光器具相当CDM-R35WLED交換不可