ERD6781W ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50621264 ERD6781W ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE ENDO(遠藤照明) 50621264

ダウンスポットライト アジャスタブルタイプ 2000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50621264 品番 ERD6781W
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
アジャスト時の器具高わずか105mmの超浅型ボディ
Φ150のアジャスタブルタイプは、必要に応じて器具高を可変させるアジャスト機構を用いた浅型仕様。灯体を中に収めた状態で首振りの可動が行えます。
埋込穴はそのまま。手軽に効率アップ+商品演出をリフレッシュ
従来光源の演出用照明として多用されている埋込穴Φ150を流用してLED光源に置き換えが可能。天井の補修や貼替えをせず、高い省エネルギー性能と商品演出力を持つ最新光源にリプレイスが可能です。
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ2000タイプ 消費電力(W)20.3/20.7/19.7/19.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 色温度(K)3500 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)78.4/76.9/80.8/80.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)22 ビーム角度(°)23 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1593 白艶消 配光タイプ中角配光 器具相当セラメタプレミアS35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする