単品画像

木製スタンドミラーDX

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621297 品番 H-221
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メイクに便利な卓上ミラー。幅広面取りをした豪華な5ミリ厚ミラーを使用したスタンドミラー。台座はインテリアにマッチするMDF木材を使用、支柱はシルバー塗装を施しスタイリッシュ。またミラーの角度も自由に変えられるます。 玄関やリビングに置いて、人に自慢したくなるような鏡がシェルダンスタンドミラーです。豪華な5mm厚ミラーは高級感を感じさせ、フレームなしで映りが広々で見やすい特徴があります。そして台座がスリムで、場所を取りません。 フレームなしで、綺麗な広面取り加工をしているので、小さいのに映りが広々です。 台座にはMDF(中密度繊維板)を使用しており、厚みと重みがしっかりあります。そのため、スリムでありながら安定感がある台座になっています。

台座:木目 寸法(mm)225×290×78 サイズM 本体質量(g)770 ミラー寸法(mm)172×253 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質ミラー・ガラス,台座・MDF木材、支柱・ABS樹脂 形状四角
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。

商品説明動画

Stand Mirror

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50621279
2022-06-24
用途:
ひげそり
その他業種

この鏡はひげをそるのに丁度いい大きさ 使いやすいかなあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする