ERD6741W ダウンスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50621368 ERD6741W ダウンスポットライト 3000TYPE ENDO(遠藤照明) 50621368

ダウンスポットライト 3000TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50621368 品番ERD6741W
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96 タイプ3000タイプ 電圧(V)(対応)100〜242 消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 本体アルミダイキャスト(白艶消) 首振角度(°)(灯体)80 色温度(K)3000 光源色アパレルホワイトe エネルギー消費効率(Lm/W)74.8/73.5/74.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)19 ビーム角度(°)20 回転角度(°)(灯体)360 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2598 白艶消 配光タイプ中角配光 器具相当CDM-T70W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする