※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M6x24mm [S45C]丸ナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50621393
品番
EA948BW-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじサイズ
M6×8mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-2
材質
スチール製(S45C)
寸法A(mm)
24
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
16
寸法J(mm)
1.4