ワンプラス クリップミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率(倍)拡大鏡:5 注文コード50621394 品番PC-05
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品は倍率2種類から選べます 他の種類を見る

普段のお使いの鏡にワンプラス! ワンプラスクリップミラーはどこにでも簡単取り付けでき、メイクの細かいところまで見ることができる、あったら嬉しい拡大鏡です。置き場を取らず、コンパクトで、手軽に取り付けできる拡大鏡です。クリップ式で、お使いの鏡にパチッと簡単に取り付けできます。小さいので邪魔になりません。またミラーが上下・左右に可動し、ミラーを支える支柱も上下に可動しますのでお気に入りの角度に動かせます。この独自の機構により、鏡を自在に動かすことができます。角度を変えて、見たい箇所を拡大して見ることができます。メガネなしだとよく見えないとき、メイクするのはちょっとハラハラしますよね。でもこの拡大鏡を使えば大丈夫!メガネがあると邪魔でしづらい、アイシャドウやアイライナーやマスカラを塗るときに大活躍します。お使いの鏡にワンプラスするだけで、普段の鏡がもっと便利な鏡に生まれ変わります。
普段お使いの鏡をより便利に使いやすいものにします。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質本体・ABS樹脂、ミラー・ガラス、クリップ・ABS樹脂、ポリアセタール、ポリカボネート、スチール、エラストマー 形状 寸法(mm)95×170×30 本体質量(g)65 倍率(倍)拡大鏡:5 ミラー径(Φmm)90
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

3倍拡大鏡クリップミラー
5倍拡大鏡クリップミラー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50621394
2024-08-15
用途:
アイメイク時
医療・福祉・介護関連業

軽量なので、片手で持ちながらメイクできるのが気に入っています。
吸盤と付け替えが出来たら使う場所も増えて良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする