仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ3000タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)34.7/35.3/34.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7/61.6/62.7(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)61
ビーム角度(°)74
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2176
枠白艶消
配光タイプ超広角配光
器具相当CDM-T70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)