仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
タイプ2400タイプ
電圧(V)(対応)100〜242
消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
色温度(K)3000
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)77.7/76.3/78.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)19
ビーム角度(°)20
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2131
枠白艶消
配光タイプ中角配光
器具相当CDM-TC70W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)