単品画像

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621464 品番 NA-59BK
販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラーは、パタパタと折りたたんで2通りの使い方ができる、フォールディングミラーです。お好みの高さや角度に調整してお使いいただけます。コンパクトサイズに収納できるので持ち運びに便利です。ノーマルポジションでは手のひらにものるスタンドミラーとしても使えます。折り返して使うと高さが変わるので、卓上に置いたときもう少し高さがあったら・・・とお悩みが解消できるスタンドミラーです。角度調整も10段階で可能です。

ブラック 用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質本体・ABS樹脂、PP樹脂、マグネット ミラー・ガラス 形状四角 寸法(mm)124×173×19 本体質量(g)300 ミラー寸法(mm)118×164
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。

商品説明動画

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする