曜日別特売
ERD6751W ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50621465

 

ERD6751W ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50621465
ERD6751W ダウンスポットライト 2400TYPE ENDO(遠藤照明) 50621465

ダウンスポットライト 2400TYPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4200
配光角度(°)27
内容量1台注文コード50621465品番ERD6751W
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ARCHIシリーズ
灯体引き出しで天井入り隅まで確実に照射
最大80°まで首振り可能
天井入り隅もしっかり照射
全て灯体が引き出せるプルダウン式で広い首振り角度設定ですので、通常のユニバーサルダウンでは届きにくい天井付近のビジュアルポイントまで確実に照射が可能です。

仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96タイプ2400タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)27.4/27.9/27.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)80色温度(K)4200光源色アパレルホワイトeエネルギー消費効率(Lm/W)87.4/85.9/88.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)27ビーム角度(°)28回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)2397白艶消配光タイプ広角配光器具相当CDM-TC70WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※断熱施工不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする