曜日別特売

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
出力(kW)15
電圧(V)200・220
吐出空気量(m3/min)2.64
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード50621516品番Z156AX-R
参考基準価格(税別)¥3,730,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
吐出空気量(m3/min)2.64制御圧力(MPa)0.7出力(kW)15電圧(V)200・220周波数(Hz)60制御方式自動発停切替式冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする