※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x30mm [クロームメッキ]丸ナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50621542 品番EA948BW-205
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
ねじサイズM8 エスコ品番EA948BW-205 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)30 寸法D(mm)12 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする