※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50621603
品番
EA948BW-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
ねじサイズ
M5×7mm
仕様
止め穴あり
エスコ品番
EA948BW-21
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
1.4