※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M 4x16mm 丸ナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50621664
品番
EA948BW-212
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
ねじサイズ
M4
エスコ品番
EA948BW-212
材質
ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
9.5
寸法C(mm)
8