ロックアウト用安全カバー

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50621674 品番 -
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。

材質(本体)ポリカーボネート 適合径(Φmm)22 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下 用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
押釦等の操作制限に
建設業・工事業

大手メーカーのものをずっと使用してきましたが、大きな違いは感じられません。
耐久性とかは今後の話としてあるかと思いますが、こちらの方が透明度が高く中は見やすいと思います。

2024-09-12
用途:
サムターンのカバー

サムターンが大きくてかなりやすりで削って使用しています。なかなか大変です。また何度も開け閉めしていると割れてしまいます。しかし
これ以外に方法はないので頑張ります。

対象商品:
50621665
2024-05-10
用途:
セレクトスイッチ操作制限用
製造業

同等の有名メーカー商品と実用に差異は無くコスパの良い商品と思う。 蓋を取った同サイズのガードリングも商品バリエーションにあると良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする