仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
色黒
タイプ1400タイプ
消費電力(W)14.3/14.6/14.0/14.3(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)80
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)86.4/84.6/88.2/86.4(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)30
ビーム角度(°)32
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1236
枠黒艶消
配光タイプ広角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)