ペーパーウエス 工業用ボックスタイプ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500カット) 注文コード50621683 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。

シートサイズ(mm)235×210 仕様ボックスタイプ、500カット 用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 材質パルプ 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。※人体や動物には使用しないでください。
※自動車・バイク・自転車などのボディには使用しないでください。
※商品には汚れ落とし成分や蛍光成分は含んでおりません。
※水に溶けませんので水洗トイレや排水溝などには流さないでください。
※火気の近くでは使用しないでください。
※薬品などの危険な液体のふき取りには使用しないでください。
※廃棄の際は使用した液体の処理方法に沿って正しく廃棄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:578

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50621683
2026-02-21
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前よりロールタイプを使用してましたがカットする時手が汚れているとカット出来無いですがこちらはそのままカット出来るので便利です

2025-11-26
用途:
グリス交換

ドライブシャフトのグリス交換でふき取るためとに使用しましたが、破れたりする事もありません、もう少し柔らかいと使い勝手がよくなるとおもいます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-10-18
用途:
機械修理時

布ウエスより気兼ねなく使えるので(・∀・)イイ!!
また箱に入っているので持ち運びにも便利

2025-09-19
用途:
エンジンオイル交換時のウエスとして利用。
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な用途で使用する際、もう少し厚みがあっても良いと思います。
想像以上にBOXが大きかったので、持ち運びをする方は不便です。
小分けに出来る入れ物が別にあっても良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-09-29
用途:
良いと思います
その他業種

ロール状に比べてボックスティッシュ感覚で使えるので大変満足しています。

対象商品:
50621683
2025-06-20
用途:
エンジンやミッション分解する時に

安いが吸水力があるのでオイルを拭き取る際は非常に良いです。ボックスタイプなのでウエスが小さくて裁断しなくて済みます。

対象商品:
50621683
2025-04-30
用途:
車や工具のメンテナンス
建設業・工事業

ペーパーもしっかりしていて、量も沢山入っていますのですごくお得です!このペーパーウエスしか購入していません。

2025-03-12
用途:
コスパ良し!
農・林・水産業

今までロールタイプを使用してきましたが、大きさは一回り小さくても、枚数でいくとこちらの方がコスパが良いです。適度な厚さ、吸収力で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする