仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】96
色白
タイプ600タイプ
消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)80
色温度(K)3500
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)77.6/71.7/70.8/74.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)59
ビーム角度(°)76
回転角度(°)(灯体)360
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)567
枠白艶消
配光タイプ超広角配光
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)