※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x36mm [S45C]丸ナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50621978 品番EA948BW-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
ねじサイズM10×12mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-4 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)36 表面処理黒染め 寸法B(mm)20 寸法C(mm)28 寸法J(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする