※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M4x 4mm ローレットナット(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622032
品番
EA948BW-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
ねじ
M4
エスコ品番
EA948BW-51
材質
スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
16
寸法Lf(mm)
4