※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x10mm ローレットナット(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50622163 品番EA948BW-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700
ねじM10 エスコ品番EA948BW-55 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)8 寸法D(mm)36 寸法Lf(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする