※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50622258 品番EA948BW-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660
ねじM6 エスコ品番EA948BW-63 材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ) 寸法A(mm)5 寸法D(mm)24 寸法Lf(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする