※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50622285 品番EA948BW-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910
ねじM8 エスコ品番EA948BW-64 材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ) 寸法A(mm)6 寸法D(mm)30 寸法Lf(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする