※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの つまみ
M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622328
品番
EA948BW-65
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
ねじ
M10
エスコ品番
EA948BW-65
材質
ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
36
寸法Lf(mm)
10