※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622355
品番
EA948BX-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-1
材質(本体)
アルミ合金
種類
多角形
寸法B(mm)
25
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
14
寸法A(Φmm)
40
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
アルミ合金