※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M8x12mm/40mm 雌ねじプラスチックノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622398
品番
EA948BX-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA948BX-101
材質(本体)
ポリアミド
種類
多角形
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
14
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
材質(取付部)
SUM22