仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】98
質量(kg)0.6
色黒
タイプ1400TYPE
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(黒艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)2800
光源色Hi-CRIナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)75.4
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)30
ビーム角度(°)32
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
定格光束(Lm)1041
調光率(%)10〜100
配光タイプ広角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可