※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M10x16mm/50mm 雌ねじプラスチックノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622522
品番
EA948BX-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-102
材質(本体)
ポリアミド
種類
多角形
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
17
取付部
めねじ(段付)
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
16
材質(取付部)
SUM22