※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50622617
品番
EA948BX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
仕様
タップ穴
エスコ品番
EA948BX-11
材質(本体)
FC200
種類
多角形
寸法B(mm)
25
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
40
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
取付長(mm)
14
材質(取付部)
FC200