※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50622678 品番EA948BX-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860
仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-13 材質(本体)FC200 種類多角形 寸法B(mm)40 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)26 寸法A(Φmm)63 色(本体)ブラック ねじの呼びM12 表面処理(本体)粉体焼付塗装 取付長(mm)22 材質(取付部)FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする