付属品フレアカットルーバ
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96
質量(kg)0.7
取付プラグタイプ
タイプ1400タイプ
消費電力(W)13.8
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
色温度(K)4200
光源色アパレルホワイトe
エネルギー消費効率(Lm/W)50.7
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)12
ビーム角度(°)12
回転角度(°)(灯体)355
調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ
定格光束(Lm)700
調光率(%)10〜100
配光タイプ狭角配光
器具相当CDM-R35W
LED交換不可