※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M16x30mm/Φ 80mm 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623046
品番
EA948BX-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
タップ穴
エスコ品番
EA948BX-14
材質(本体)
FC200
種類
多角形
寸法B(mm)
50
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
35
寸法A(Φmm)
80
色(本体)
ブラック
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
取付長(mm)
30
材質(取付部)
FC200