※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共立電気計器
デジタル接地抵抗計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
50623135
品番
KEW4105DL-H
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
測定範囲
接地抵抗計/(20Ω)0.00~20.00Ω、(200Ω)0.0~200.0Ω、(2000Ω)0~2000Ω、電圧計/AC0.0~300.0V[45~65Hz]DC±0.0~±300.0V
幅(mm)
188
奥行(mm)
59
高さ(mm)
121
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応