※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623326
品番
EA948BX-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,421
販売価格(税別)
¥
3,110
バスケットに入れる
仕様
タップ穴
エスコ品番
EA948BX-23
材質(本体)
SCS13A
種類
多角形
寸法B(mm)
34
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
18
寸法A(Φmm)
50
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SCS13A