仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85質量(kg)0.6取付プラグタイプタイプ900タイプ消費電力(W)9.7電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体アルミダイキャスト(白艶消)首振角度(°)(灯体)130色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)30ビーム角度(°)32回転角度(°)(灯体)355調光方式調光/非調光兼用型、位相制御タイプ定格光束(Lm)939調光率(%)10~100配光タイプ広角配光器具相当12V IRCミニハロゲン球50WLED交換不可