※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの スターノブ(ファイブノブ)
M16x24mm/Φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50623658
品番
EA948BX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948BX-4
材質(本体)
アルミ合金
種類
多角形
寸法B(mm)
50
取付部
めねじ(段付)
寸法C(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
80
ねじの呼び
M16
表面処理(本体)
バフ研磨
取付長(mm)
28
材質(取付部)
アルミ合金