※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50624534 品番EA948BX-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
エスコ品番EA948BX-85 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする